Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M8761DN2006

  • ERIKS:13520263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 561,00/ stukexcl. btw

€ 678,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
M 8761 DN 2 006
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
850.6 mm
Inwendige diameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm