Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M8275DN2010

  • ERIKS:13520227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,00/ stukexcl. btw

€ 193,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
356 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
150.5 mm