Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M8126DH2025

  • ERIKS:13520189
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
112 mm
Inwendige diameter
25.8 mm
Buitendiameter
44.5 mm