Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M2060RN1025

  • ERIKS:13520156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,40/ stukexcl. btw

€ 50,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
M 2060 RN 1 025
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
1,5 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
126 mm
Inwendige diameter
65 mm
Buitendiameter
126 mm