Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0045DN3100

  • ERIKS:13520147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,00/ stukexcl. btw

€ 250,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
M 0045 DN 3 100
Grootte
450
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
372 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm