Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0030DN2010

  • ERIKS:13520127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,22/ stukexcl. btw

€ 63,19incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
M 0030 DN 2 010
Grootte
300
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
255.5 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm