Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0030DH2010

  • ERIKS:13520119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,00/ stukexcl. btw

€ 212,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
M 0030 DH 2 010
Grootte
300
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
257.5 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83.2 mm