€ 187,00/ stukexcl. btw
€ 226,27incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Code | M 0030 DH 2 006 |
Grootte | 300 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 6 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 257.5 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 83.2 mm |