Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0015DN3025

  • ERIKS:13520112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,00/ stukexcl. btw

€ 176,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
M 0015 DN 3 025
Grootte
150
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
142 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm