€ 155,00/ stukexcl. btw
€ 187,55incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Code | M 0015 DH 3 100 |
Grootte | 150 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas versterkt |
Filterfijnheid | 100 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 144 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 83.2 mm |