Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0011DN2006

  • ERIKS:13520092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,90/ stukexcl. btw

€ 66,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
M 0011 DN 2 006
Grootte
110
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
247 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm