€ 87,80/ stukexcl. btw
€ 106,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Code | M 0008 DH 3 100 |
Grootte | 80 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas versterkt |
Filterfijnheid | 100 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 171.7 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |