Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0008DH2003

  • ERIKS:13520066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,00/ stukexcl. btw

€ 122,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
M 0008 DH 2 003
Grootte
80
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
171.7 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm