€ 41,50/ stukexcl. btw
€ 50,22incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Code | M 0005 DN 3 040 |
Grootte | 50 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 40 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 93 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |