Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0005DN2025

  • ERIKS:13520061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,10/ stukexcl. btw

€ 35,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
M 0005 DN 2 025
Grootte
50
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
93 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm