€ 76,20/ stukexcl. btw
€ 92,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Code | M 0005 DH 2 003 |
Grootte | 50 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 3 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 93.8 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |