Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I950RN2010/V2,0

  • ERIKS:13520047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,00/ stukexcl. btw

€ 329,12incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 950 RN 2 010 / V2,0
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
2 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
350.5 mm
Inwendige diameter
85 mm
Buitendiameter
143 mm