Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I950RN1010/V2,0

  • ERIKS:13520046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,00/ stukexcl. btw

€ 244,42incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 950 RN 1 010 / V2,0
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
2 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
349 mm
Inwendige diameter
85 mm
Buitendiameter
142 mm