Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I90DN2010

  • ERIKS:13520043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,70/ stukexcl. btw

€ 80,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 90 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
175.3 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm