Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I90DH3025

  • ERIKS:13520041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 273,00/ stukexcl. btw

€ 330,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
174 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
44.5 mm