Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I90DH2003

  • ERIKS:13520037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,00/ stukexcl. btw

€ 136,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 90 DH 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
175.7 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
45 mm