€ 73,30/ stukexcl. btw
€ 88,69incl. btw
Verkocht per: 16Min. order: 16
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | I |
Code | I 70 RN 2 025 / V2,0 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 25 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 2 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 167 mm |
Inwendige diameter | 23 mm |
Buitendiameter | 45 mm |