€ 77,90/ stukexcl. btw
€ 94,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | I |
Code | I 70 RN 2 010 / V2,0 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 2 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 169 mm |
Inwendige diameter | 23 mm |
Buitendiameter | 45 mm |