Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I70RN1010V2,0

  • ERIKS:14040289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 70 RN 1 010 V2,0
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
2 bar
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
167 mm
Inwendige diameter
23 mm
Buitendiameter
45 mm