Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I631RN2010/V2,2

  • ERIKS:13520024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 265,00/ stukexcl. btw

€ 320,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 631 RN 2 010 / V2,2
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
2 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
312 mm
Inwendige diameter
63.5 mm
Buitendiameter
102 mm