Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I60DN2010

  • ERIKS:13520016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,70/ stukexcl. btw

€ 72,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 60 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
108 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
44.5 mm