€ 215,00/ stukexcl. btw
€ 260,15incl. btw
Verkocht per: 11Min. order: 11
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | I |
Code | I 450 DH 2 025 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 415 mm |
Inwendige diameter | 34.1 mm |
Buitendiameter | 60 mm |