Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I425SN2010/neutral

  • ERIKS:13520000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,00/ stukexcl. btw

€ 204,49incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 425 SN 2 010 / neutral
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Zuigfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
317 mm
Inwendige diameter
50.3 mm
Buitendiameter
89 mm