Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I425RN2016/V2,0

  • ERIKS:13519997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,80/ stukexcl. btw

€ 107,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 425 RN 2 016 / V2,0
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
2 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
304 mm
Inwendige diameter
45 mm
Buitendiameter
83.2 mm