€ 105,00/ stukexcl. btw
€ 127,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | I |
Code | I 425 RN 2 010 / V2,0 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 2 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 304 mm |
Inwendige diameter | 45 mm |
Buitendiameter | 83.2 mm |