Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I425RN2003/V2,0

  • ERIKS:13519994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,00/ stukexcl. btw

€ 130,68incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 425 RN 2 003 / V2,0
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
2 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
304 mm
Inwendige diameter
45 mm
Buitendiameter
83.2 mm