€ 103,00/ stukexcl. btw
€ 124,63incl. btw
Verkocht per: 11Min. order: 11
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | I |
Code | I 320 RN 2 010 / V2,0 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 2 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 304 mm |
Inwendige diameter | 41 mm |
Buitendiameter | 70 mm |