Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I320RN1010/V2,2

  • ERIKS:13519977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,00/ stukexcl. btw

€ 106,48incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 320 RN 1 010 / V2,2
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
2.2 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
304 mm
Inwendige diameter
41.5 mm
Buitendiameter
70 mm