€ 69,70/ stukexcl. btw
€ 84,34incl. btw
Verkocht per: 16Min. order: 16
Verwachte leverdatum - 07/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | I |
Code | I 30 DH 2 010 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 93 mm |
Inwendige diameter | 12.1 mm |
Buitendiameter | 35 mm |