Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I240DN3040FKM

  • ERIKS:13519971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 240 DN 3 040 FKM
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
229 mm
Inwendige diameter
34.7 mm
Buitendiameter
60 mm