€ 86,60/ stukexcl. btw
€ 104,79incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 11/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | I |
Code | I 210 RN 2 016 / V2,0 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 16 µm |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 2 bar |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 219 mm |
Inwendige diameter | 41 mm |
Buitendiameter | 70 mm |