€ 139,00/ stukexcl. btw
€ 168,19incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | I |
Code | I 170 DN 2 010 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 179 mm |
Inwendige diameter | 34.2 mm |
Buitendiameter | 60 mm |