Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I150DN3080

  • ERIKS:14040111
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
80 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
281.8 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm