Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I120RN2025/V2,0

  • ERIKS:13519941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,30/ stukexcl. btw

€ 99,58incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 120 RN 2 025 / V2,0
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
2 bar
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
167 mm
Inwendige diameter
26 mm
Buitendiameter
55 mm