Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I100DN2010

  • ERIKS:13519929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,00/ stukexcl. btw

€ 153,67incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
I
Code
I 100 DN 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
199 mm
Inwendige diameter
32.5 mm
Buitendiameter
60 mm