Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement HOLDN2010FKM

  • ERIKS:13519924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,00/ stukexcl. btw

€ 107,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H OL DN 2 010 FKM
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
264.5 mm
Inwendige diameter
48.1 mm
Buitendiameter
95 mm