Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement HOLDN2006FKM

  • ERIKS:13519923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,50/ stukexcl. btw

€ 105,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H OL DN 2 006 FKM
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
30 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
264.5 mm
Inwendige diameter
48.1 mm
Buitendiameter
95 mm