€ 92,80/ stukexcl. btw
€ 112,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H OL DN 2 002 FKM |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 2 µm |
Drukverschil | 30 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 264.5 mm |
Inwendige diameter | 48.1 mm |
Buitendiameter | 95 mm |