€ 389,00/ stukexcl. btw
€ 470,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H OL15 DN 2 010 FKM |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 331 mm |
Inwendige diameter | 73.5 mm |
Buitendiameter | 173 mm |