Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement HOL15DN2002FKM

  • ERIKS:13519917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,00/ stukexcl. btw

€ 482,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H OL15 DN 2 002 FKM
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
2 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
331 mm
Inwendige diameter
73.5 mm
Buitendiameter
173 mm