€ 770,00/ stukexcl. btw
€ 931,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | H |
Code | H 2600 RN 3 050 V5,0 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 50 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal filterkop | 5 bar |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 915 mm |
Inwendige diameter | 96.3 mm |
Buitendiameter | 143 mm |