Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H2600RN2010V3,0FKMDRG50

  • ERIKS:13800973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 586,00/ stukexcl. btw

€ 709,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 2600 RN 2 010 V3,0 FKM DRG50
Materiaal filterelement
Synthetisch vlies
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
3 bar
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
915 mm
Inwendige diameter
96.3 mm
Buitendiameter
143 mm