Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H2600RN2006V5,0

  • ERIKS:13519900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 534,00/ stukexcl. btw

€ 646,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 2600 RN 2 006 V5,0
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
5 bar
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
915 mm
Inwendige diameter
96.3 mm
Buitendiameter
143 mm