Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H2600RN2006OV

  • ERIKS:13519901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 504,00/ stukexcl. btw

€ 609,84incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 2600 RN 2 006 OV
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
919.5 mm
Inwendige diameter
96.3 mm
Buitendiameter
143 mm