Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H1700RN2020V3,0

  • ERIKS:13519889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,00/ stukexcl. btw

€ 482,79incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
H
Code
H 1700 RN 2 020 V3,0
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
20 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal filterkop
3 bar
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
792 mm
Inwendige diameter
68.3 mm
Buitendiameter
114 mm